| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8121578 Herst.-Nr.: ATMEGA88PA-AUR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATMEGA88PA-AUR Embedded-Mikrocontroller TQFP-32 7x7 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O (ATMEGA88PA-AUR) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, atmega88paaur, atmega88pa, microchip, embeddedmikrocontroller, tqfp32, 8bit, anzahl, embedded, tqfp, technology |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 1,50* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,86* | € 6,30* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,73* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|