Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB TQFP 32-Pin 20MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772786
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA88PA-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1772786, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA88PAAUR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,89*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,34*
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,34*
1
€ 3,50*
ab € 18,75*
€ 26,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.