Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa ROCK 4 SE Entwicklungsplatine 1,5 MHz (ROCK 4 SE 4GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radxa ROCK 4 SE Entwicklungsplatine 1,5 MHz ARM Cortex-72
Radxa ROCK 4 SE Entwicklungsplatine 1,5 MHz ARM Cortex-72
Radxa ROCK 4 SE Entwicklungsplatine 1,5 MHz ARM Cortex-72
Radxa ROCK 4 SE Entwicklungsplatine 1,5 MHz ARM Cortex-72
Artikel-Nr.:
     2753E-8047188
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     ROCK 4 SE 4GB
EAN/GTIN:
     6975225650054
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessortaktfrequenz  1,5 MHz
Prozessorhersteller  ARM
64-Bit Computing  Ja
  
Speicher  
RAM-Speicher maximal  4 GB
Interner Speichertyp  LPDDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  3200 MHz
Speicherkanäle  Zweikanalig
Breite der Speicherschnittstelle  64 Bit
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
USB-Version  2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse  3
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Power over Ethernet (PoE)  Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
S/PDIF-Ausgang  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
PWM digitale E-/A-Pins  2
HDMI-Version  2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
MIPI DSI 1.1  Ja
UART  Ja
GPIO-Schnittstelle  Ja
I2C-Schnittstelle  Ja
SPI Schnittstelle  Ja
I2S-Schnittstelle  Ja
PCM Schnittstelle  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze  1
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Anzahl der Display unterstützt  2
On-Board Grafikadaptermodell  ARM Mali-T860 MP4
  
Leistung  
DC input Spannung  5 V
Eingangsstrom  3 A
USB  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Dimensionen Tafel  85 x 56 mm
Breite  85 mm
Tiefe  56 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessortaktfrequenz:
1,5 MHz
Prozessorhersteller:
ARM
64-Bit Computing:
Ja
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Power over Ethernet (PoE):
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PWM digitale E-/A-Pins:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
MIPI DSI 1.1:
Ja
UART:
Ja
GPIO-Schnittstelle:
Ja
I2C-Schnittstelle:
Ja
SPI Schnittstelle:
Ja
I2S-Schnittstelle:
Ja
PCM Schnittstelle:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
On-Board Grafikadaptermodell:
ARM Mali-T860 MP4
DC input Spannung:
5 V
Eingangsstrom:
3 A
USB:
Ja
Dimensionen Tafel:
85 x 56 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
56 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, rock, radxa, rs114ser2d4w2s0ib, rs114se, r2d4w2s0ib, single, board, allnet, entwicklungsplatine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,57*
€ 89,56*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 72,22*
€ 89,58*
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 93,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,31*
€ 97,49*
3 Tage
24
€ 7,50*
ab € 79,72*
€ 98,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.