Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEU-EE2G680 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 68µF 400 V 20% O (EEU-EE2G680)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-7894427
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-EE2G680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
EEU-EE2G680 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 68µF 400 V 20% O (EEU-EE2G680)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 68µf 400v, becherelko, becherelko 400v, eeuee2g680, ee2g680, panasonic, elektrolytkondensator, radial, bedrahtet, elektrolyt, kondensator, 68µf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,34*
1
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,84*
1 Tag
1341
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,18*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,92*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKXG401ELL680MM25S
ab € 1,17*
Ähnlich
RS Pro
1701319
ab € 133,22*
Ähnlich
Rubycon
400BXC68MEFC18X25
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.