Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton PCS25. Typ: Verzinkte starre Leitung (GRC), Produktfarbe: Schwarz, Hitzebeständig bis zu: 70 °C. Länge (m): 10 m, Durchmesser (mm): 2,5 cm (166-30714)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 25 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 25 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 25 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 25 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 25 mm, schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     2753E-7477263
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30714
EAN/GTIN:
     4031026319780
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hellermann Tyton PCS25. Typ: Verzinkte starre Leitung (GRC), Produktfarbe: Schwarz, Hitzebeständig bis zu: 70 °C. Länge (m): 10 m, Durchmesser (mm): 2,5 cm (166-30714)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 30714, 16630714, hellermanntyton, schwarz, pcs25gs/pvcbk, schutzschlauch, 210.10, hellermann, tyton, pcs25., typ:, verzinkte, starre, leitung, produktfarbe:, hitzebeständig, länge, durchmesser, mm):, pcs25gspvcbk, 21010, pcs25, produktfarbe, hitzebestndig, lnge
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 74,00*
€ 88,37*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 74,08*
€ 88,48*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 74,664*
€ 89,004*
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 90,13*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 120,73*
€ 139,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.