Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6855156 Herst.-Nr.: XA003894897 EAN/GTIN: 0051138524401 |
| |
|
| | |
| 3M Deutschland Kaltschrumpf-Endkappe 11,6 - 20,9 mm EC-1 Innendurchmesser vor Schrumpf 20,9mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 11,6mm, Die aus EPDM-Elastomer kaltschrumpfende-Endkappe schützt Kabel, Rohre und andere zylindrische Objekte vor dem Eindringen (XA003894897) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, 3m kabelendgarnitur, endkappe (rohr), 7000100907, deutschland, kaltschrumpfendkappe, 489833, innendurchmesser, schrumpf, xa003894897, 003894897, kaltschrumpf, endkappe, stück, nach, epdmelastomer, kaltschrumpfendeendkappe, schützt, kabel, rohre, andere, zylindrische, objekte, eindringen, stck, 209mm, 116mm, schtzt, epdm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 7,03* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 7,34* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,62* | € 7,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,62* | € 7,95* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,78* | € 29,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|