Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40182583 Herst.-Nr.: 7000100907 EAN/GTIN: 0051138524401 |
| |
|
| | |
| Die 3M Kaltschrumpf Endkappe EC besteht aus EPDM Elastomer und schützt Kabel, Rohre und andere zylindrische Objekte vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor mechanischer Beschädigung. Der Kautschukschlauch ist auf einer Seite geschlossen, auf der anderen ist er vorgedehnt auf eine Stützwendel aufgezogen. Durch Herausziehen der Wendel schrumpft die Endkappe herunter und bildet so durch einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck eine sichere, abriebfeste Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Sie entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Ihre gute thermische Stabilität und ihre Beständigkeit gegen Fäulnis, Säuren, Laugen, Ozon und UV Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität. Für die Montage ist kein zusätzliches Werkzeug wie zum Beispiel Schrumpfbrenner erforderlich. Die Kaltschrumpf Endkappe benötigt zur Abdichtung keine Kleberinnenbeschichtung und ist aus diesem Grunde bei Bedarf durch einfaches Aufschneiden leicht und rückstandsfrei zu entfernen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaltschrumpf | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, 3m kabelendgarnitur, endkappe (rohr), EC-1, EC1, 7000100907, Schrumpf-Endkappe, Endkappe, Endkappen, Feuchtigkeitsschutz, Kabel-Schutz, Kabelende, Kabelenden-Schutz, Kabelendenschutz, Kabellagerung, Kabelschutz, Kaltschrumpf, Kaltschrumpf-Endkappe, Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,50* | € 7,17* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 7,48* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,62* | € 8,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,62* | € 8,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 6,38* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|