Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-300E-5 Netzteil und Spannungsumwandler (RSD-300E-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RSD-300E-5 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
MEAN WELL RSD-300E-5 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6644296
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-300E-5
EAN/GTIN:
     4021087057707
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  25.2 - 46.8 V
Ausgangsleistung  300 W
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  42 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  216 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  1,19 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  12 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Eingangsspannung:
25.2 - 46.8 V
Ausgangsleistung:
300 W
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
42 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
97 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
12 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 144,07*
€ 5,90*
ab € 104,23*
€ 144,08*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 147,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 187,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 161,94*
€ 193,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RSD-300C-5
ab € 117,44*
Ähnlich
Mean Well
SD-350B-5
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.