| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6575106 Herst.-Nr.: RST 4-RKWT/LED P 4-225/1.5 M EAN/GTIN: 4020841244605 |
| |
|
| | |
| Lumberg Automation Kabelsatz, M12-Stecker, gerade - M12-Buchse, gewinkelt, 4 Leiter, 1.5m (RST 4-RKWT/LED P 4-225/1.5 M) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorleitung 1,5m, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, lumberg, 11869, 4rkwt/led, 4225/1.5, 4rkwtled, 422515, rkwt, automation, kabelsatz, m12stecker, gerade, m12buchse, gewinkelt, leiter, 1.5m, belden, 64823, stecker, buchse, stück, kab.pur, rst4rkwtled, automat., stck, verbkabelm12stm12kup, 4pol15m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,91* | € 34,71* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,03* | € 38,84* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 34,47* | € 46,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|