Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Verdrahtungskanal HTWD-PW-40X40 (181-10078)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-6557878
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10078
EAN/GTIN:
     8015892500233
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
Material  PVC
Einfache Installation  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Höhe  40 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
PVC
Einfache Installation:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, hellermanntyton, 40mm, htwdpw40x40pvcgy, 10078, 18110078, htwd, 40x40, geschlitzter, heladuct, grau, htwdpw40x40, höhe, breite, schlitzabstand, 12mm, schlitzbreite, ausführung, seitenwand, geschlitzt, länge, 2000mm, kriechstromfest, nutzbarer, querschnitt, 1018mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,70*
14 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,67*
€ 8,46*
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 18,80*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,38*
€ 55,83*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 205,53*
€ 254,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589288
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.