Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DETN02L-15 Netzteil und Spannungsumwandler (DETN02L-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL DETN02L-15 Netzteil & Spannungsumwandler 2 W
MEAN WELL DETN02L-15 Netzteil & Spannungsumwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6474865
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DETN02L-15
EAN/GTIN:
     4021087052733
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  4.5 - 5.5 V
Ausgangsleistung  2 W
Ausgangsspannung  15 V
Ausgangsstrom  0,07 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  15,2 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  3840 Stück(e)

Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4.5 - 5.5 V
Ausgangsleistung:
2 W
Ausgangsspannung:
15 V
Ausgangsstrom:
0,07 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Tiefe:
15,2 mm
Menge pro Packung:
3840 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, meanwell dc dc wandler, platinen netzteil, dc dc wandler 2w, detn02l15, mean, well, detn02l, dc/dcwandlermodul, anzahl, ausgänge:, inhalt, netzteil, spannungsumwandler, dcdcwandlermodul, ausgnge, wandlermodul, ausgänge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 9,02*
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 11,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,45*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,00*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.