Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-EUEU-10CC-0018-BK SCART-Kabel 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz (CA-EUEU-10CC-0018-BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-EUEU-10CC-0018-BK SCART-Kabel 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz
Lanberg CA-EUEU-10CC-0018-BK SCART-Kabel 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz
Lanberg CA-EUEU-10CC-0018-BK SCART-Kabel 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6451927
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-EUEU-10CC-0018-BK
EAN/GTIN:
     5901969413045
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,8 m
Anschluss 2  SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,8 m
Anschluss 2:
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 0018, caeueu10cc0018bk, lanberg, eueu, 10cc, kabel, euroeuro, 1.8m, scartkabel, scart, 21pin, schwarz, euro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.