Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6424665 Herst.-Nr.: 7000099205 EAN/GTIN: 8712403567708 |
| |
|
| | |
| 3M Deutschland Warmschrumpfschlauch dünnw 50,8/25,4 mm,schwarz GTI 50,8/25,4 sw Innendurchmesser vor Schrumpf 50,8mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25,4mm, Wandstärke nach Schrumpf 1,1mm, Länge 1m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werksto (TE100045711) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 296,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7000099205, schrumpf, 508254, deutschland, warmschrumpfschlauch, dünnw, innendurchmesser, nach, dnnw, mmschwarz, schwarz, gti50.8/25.4bk, wandstärke, länge, betriebstemperatur, 135°c, farbe, werksto, te100045711, 100045711, gti508254bk, 508mm, 254mm, wandstrke, 11mm, lnge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,44* | € 21,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,72* | € 22,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,02* | € 22,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,45* | € 23,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,82* | € 77,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|