Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 50,8/25,4 mm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M TE100045711 Schrumpfschlauch
3M TE100045711 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3461-40134098
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch GTI handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er verfügt über hervorragende elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften und ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist RoHS konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C. Dabei sind alle Varianten bis auf die transparente selbstverlöschend. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: GTI-50.8/25.4BK, GTI50.825.4BK, 7000099205, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, HSR, Meter, Meterware, Meterwaren, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, duennwandig, 0300039, 300039
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 21,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 22,01*
€ 5,46*
ab € 16,04*
€ 22,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 22,95*
2 Tage
21
€ 5,80*
ab € 19,93*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.