Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600003 Mantelleitung NYM-J 7 G 1.50 mm² Grau 100 m (1600003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     2753E-6290694
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600003
EAN/GTIN:
     4044774725383
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
LAPP 1600003 Mantelleitung NYM-J 7 G 1.50 mm² Grau 100 m (1600003)
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, 1600003, lapp, 1600003100, mantelleitung, nymj, 1.50, grau
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 146,82*
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 156,73*
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 202,57*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,46*
€ 281,38*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 249,29*
€ 287,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,72*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,98*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
No. 15 SECURA
ab € 18,53*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.