Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600003-100 Mantelleitung NYM-J 7G 1.50mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V536191
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600003-100
EAN/GTIN:
     4044774725383
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1600003-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11.60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
7 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
7 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lapp nym-j 7g1.5, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 100m, LAPP, NYM-J 7G1, 5, 387-7314
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 157,47*
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 157,49*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 203,28*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,56*
€ 285,24*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 285,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,28*
€ 241,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,75*
€ 236,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 196,85*
€ 234,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,94*
€ 223,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,36*
€ 214,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,04*
€ 197,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,53*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,69*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.