Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Pi-4 - Hülle - eloxiertes Aluminium - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6074416
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-RA08-M1B
EAN/GTIN:
     4710614539563
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Akasa Pi-4 - Hülle - eloxiertes Aluminium - Schwarz
Gruppe  Heimwerker-Elektronik
Hersteller  Akasa
Hersteller Art. Nr.  A-RA08-M1B
Modell  Pi-4
EAN/UPC  4710614539563

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Akasa Pi-4 - Hülle - Schwarz
Produktart  Hülle
Kategorie  Kapseln
Packungsinhalt  Gehäusesockel, oberes Gehäuse, Thermo-Kit, 8 Schrauben
Produktmaterial  Eloxiertes Aluminium
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.85 cm x 9.6 cm x 3.35 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produktart  Hülle
Kategorie  Kapseln
Packungsinhalt  Gehäusesockel, oberes Gehäuse, Thermo-Kit, 8 Schrauben
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Eloxiertes Aluminium
Breite  6.85 cm
Tiefe  9.6 cm
Höhe  3.35 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktart:
Hülle
Kategorie:
Kapseln
Packungsinhalt:
Gehäusesockel, oberes Gehäuse, Thermo-Kit, 8 Schrauben
Farbe:
Schwarz
Produktmaterial:
Eloxiertes Aluminium
Breite:
6.85 cm
Tiefe:
9.6 cm
Höhe:
3.35 cm
Weitere Suchbegriffe: akasa, aluminium, schwarz, ara08m1b, raspberry, model, 4710679559568, gehuse, ra08, gehäuse, hülle, eloxiertes, hlle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 21,50*
€ 31,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,11*
€ 69,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.