Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Pi-4 Raspberry Pi 4 Gehäuse (A-RA08-M1B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2712
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-RA08-M1B
EAN/GTIN:
     0613165227535
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Wunderschön gearbeitetes Aluminiumgehäuse. Wärmekit mit Kühlkörperdeckel kühlt und schützt Raspberry Pi 4.

Thermo-Kit nach Maß mit Kühlkörperdeckel leitet Wärme ab von der Prozessor, GPU und USB 3.0 Chipsatz; stellt sicher das System läuft optimal, auch unter schweren Arbeitsbelastung. Zeitgenössisch gestaltet Kühlkörperabdeckung und raffinierter Look machen es Perfekt für ein Zuhause Unterhaltung oder Automatisierungssystem. Einfacher Zugang zu externe Anschlüsse. Designed für kommerzielles System Produktion mit Verdeckter SD-Kartensteckplatz. Optionale DIN-Schiene Halterung oder Wand Montagesatz
Weitere Informationen:
Material:
Black sandblasted anodized aluminium
Dimensions:
68.5 x 96 x 33.5 mm
Motherboard support:
Raspberry Pi 4 Model B
LED light holes:
2
Antenna fitting holes:
1
Product code:
A-RA08-A1B / A-RA08-M1B
Gewicht:
0.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
€ 5,80*
ab € 21,42*
€ 31,05*
€ 3,50*
ab € 51,25*
€ 69,36*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.