Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame EPS-45S-24 27.6 V/DC 2.1 A Ausgangsspannung regelbar (EPS-45S-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL EPS-45S-24 Netzteil & Spannungsumwandler 45 W
MEAN WELL EPS-45S-24 Netzteil & Spannungsumwandler 45 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6031637
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-45S-24
EAN/GTIN:
     4021087035064
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  45 W
Ausgangsspannung  24 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  76,2 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  110,9 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  120 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
24 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
76,2 mm
Höhe:
24 mm
Menge pro Packung:
120 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 14,92*
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 15,39*
€ 8,95*
ab € 10,47*
€ 15,49*
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 16,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,43*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.