Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 45,6W; 80÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC; 1,9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 45,6W; 80÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC; 1,9A
Netzteil: Impuls; offen; 45,6W; 80÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC; 1,9A
Artikel-Nr.:
     2805-EPS-45S-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-45S-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 45,6W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x24mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,9A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: EPS-45S
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Ausgangsspannungsbereich: 22,8...27,6V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 14,72*
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 15,35*
€ 8,95*
ab € 10,45*
€ 15,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 16,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.