Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well EPS-45S-24 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 27.6 V/DC 2.1A Ausgangsspannung regelba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C269911
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-45S-24
EAN/GTIN:
     4021087035064
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Um den Anforderungen des Industrie- und Steuerungsmarktes nach immer kleineren und energiesparenden Stromversorgungen für den Einbau in Elektronikprodukte gerecht zu werden, hat Mean Well die Serie EPS-45S (45W) mit nur 3x2 Zoll Baugröße eingeführt. Besonderheiten der Serie EPS-45S sind die extrem niedrige Stromaufnahme von weniger als 0,1W im sogenannten lastfreien Betrieb, die niedrige Bauform (weniger 1 HE, nur 24mm) und die Funktionsfähigkeit bei Höhen von bis zu 5000m. Eine LED-Anzeige informiert über den Betriebszustand. Der Wirkungsgrad beträgt 91%, die Kühlung erfolgt bei diesen Modellen durch freie Luftzirkulation. Geeignete Anwendungen der Serie EPS-45S von Mean Well sind Schaltschranksysteme, industrielle Elektrogeräte, elektromechanische Instrumente, Fabrikautomationssysteme und elektronische Geräte, die eine niedrige Leerlaufleistung verlangen.
Features:
offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 3'' x 2'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · niedrige Leerlaufleistung
Weitere Informationen:
Leistung:
45.6 W
Höhe:
24 mm
Länge:
76.2 mm
Breite:
50.8 mm
Gewicht:
110 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
1 x
MTBF:
726200 h
Anschluss:
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
27.6 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
PFC:
Nein
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 14,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 15,36*
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,46*
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 16,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.