Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6029875 Herst.-Nr.: 323-10630 EAN/GTIN: 4031026251882 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Schrumpfschlauch | Produktfarbe | Schwarz | Material | Polyolefin | Menge pro Packung | 6 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Schrumpfschlauch | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Polyolefin | Menge pro Packung: | 6 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, 10630, 32310630, hellermanntyton, ohne, kleber, schwarz, schrumpfrate:4:1, hellermann, tyton, schrumpfrate41, schrumpfrate |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 14,33* | € 18,28* | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 17,96167* | € 22,34167* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,91* | € 22,84* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 6,50* | ab € 19,06* | € 23,64* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 49,63* | € 62,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|