Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 323-50300. Länge: 1 m, Maximaler Durchmesser: 3 cm, Mindestdurchmesser: 8 mm. Menge pro Packung: 6 Stück(e) (323-50300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (30/8 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (30/8 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (30/8 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (30/8 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (30/8 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (30/8 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2753E-5568620
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-50300
EAN/GTIN:
     4031026239774
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 323-50300. Länge: 1 m, Maximaler Durchmesser: 3 cm, Mindestdurchmesser: 8 mm. Menge pro Packung: 6 Stück(e) (323-50300)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 50300, 32350300, hellermanntyton, kleber, schwarz, schrumpfrate:4:1, hellermann, tyton, 32350300., länge:, maximaler, durchmesser:, mindestdurchmesser:, menge, packung:, stück(e, schrumpfrate41, lnge, durchmesser, mindestdurchmesser, packung, stcke, schrumpfrate, länge, stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 9,54*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,03*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 9,58*
€ 12,41*
1
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 14,33*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 46,65*
€ 58,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,62*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,96*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,07*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.