Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5568093 Herst.-Nr.: 6191010 EAN/GTIN: 4012196794119 |
| |
|
| | |
| Obo Bettermann WDK15030RW. Material: Polyvinylchlorid, Produktfarbe: Weiß. Länge: 2 m (6191010) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, 6191010, bettermann, 2000, kabelkanal, 17.5, reinweiß, wdk15030rw., material:, polyvinylchlorid, produktfarbe:, weiß., länge:, 15030, reinwei, wdk15030rw, material, produktfarbe, lnge, weiß, länge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,89* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 18,00* | ab € 1,17* | € 1,91* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 1,22* | € 1,97* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 1,23* | € 1,98* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,29* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|