Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium - Stromkabel - IEC 60320 C5 - 1,0m - Europa - für Elite x2; EliteBook 745 G6, 830 G6, 840 G6, 850 G6; EliteBook x360; ProBook 455r G6 (L36818-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP L36818-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler
HP L36818-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     2753E-5566195
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L36818-001
EAN/GTIN:
     5706998717009
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
netzkabel für notebook

Übersicht

Kurzinfo  HP Premium - Stromkabel - IEC 60320 C5 - 1 m - Europa - für Elite x2; EliteBook 745 G6, 830 G6, 840 G6, 850 G6; EliteBook x360; ProBook 455r G6
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  L36818-001
Modell  HP Premium
EAN/UPC  5706998717009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Premium - Stromkabel - IEC 60320 C5 - 1 m
Typ  Stromkabel
Besonderheiten  Fester Duckhead-Stecker
Länge  1 m
Lokalisierung  Europa
Anschluss  Strom IEC 60320 C5
Entwickelt für  Elite x2 G4; EliteBook 745 G6, 830 G6, 840 G6, 850 G6; EliteBook x360 1030 G3, 1030 G4, 1040 G5, 830 G6; Pro x2 612 G2; ProBook 430 G6, 455r G6; ZBook 15u G6 Mobile Workstation

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Besonderheiten  Fester Duckhead-Stecker
Länge  1 m
Lokalisierung  Europa
  
Konnektivität  
Anschluss  Strom IEC 60320 C5
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufkleber
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Elite x2 G4
HP EliteBook 745 G6, 830 G6, 840 G6, 850 G6
HP EliteBook x360 1030 G3, 1030 G4, 1040 G5, 830 G6
HP Pro x2 612 G2
HP ProBook 430 G6, 455r G6
HP ZBook 15u G6 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Stromkabel
Besonderheiten:
Fester Duckhead-Stecker
Länge:
1 m
Lokalisierung:
Europa
Anschluss:
Strom IEC 60320 C5
Zubehör im Lieferumfang:
Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook hp, 60320, elitebook, 36818, l36818001, power, l36818, premium, stromkabel, europa, elite, x360;, probook, 455r, cord, 1.0m, euro, x360, fdhsticker, inc., cordc5europe10m, europe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 10,00*
ab € 40,93*
€ 54,53*
€ 6,90*
ab € 55,48*
€ 72,43*
€ 7,14*
ab € 55,14*
€ 72,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,74*
€ 98,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.