Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5558977 Herst.-Nr.: 73220373 EAN/GTIN: 4044777546381 |
| |
|
| | |
| Produkttext Spiralleitung mit PUR-Außenmantel für exakte Impulsübermittlung, ungeschirmt UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 1,6 m | Produktfarbe | Grau | Kabelmaterial | Kupfer | Spirallänge (gedehnt) | 160 cm | Spirallänge (nicht gedehnt) | 40 cm | Testspannung | 1200 V | Anzahl der Kabeladern | 12 | Kerngröße | 0,25 mm² | Temperaturbereich (Biegung) | 5 - 50 °C | Zertifizierung | VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Kabellänge: | 1,6 m | Produktfarbe: | Grau | Kabelmaterial: | Kupfer | Spirallänge (gedehnt): | 160 cm | Spirallänge (nicht gedehnt): | 40 cm | Testspannung: | 1200 V | Anzahl der Kabeladern: | 12 | Kerngröße: | 0,25 mm² | Temperaturbereich (Biegung): | 5 - 50 °C | Zertifizierung: | VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, 73220373, lapp, 1600, unitronic®, spiral, lif2y11y, 0.25, grau, unitronic |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,79* | € 81,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,28* | € 81,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,76* | € 108,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 90,14* | € 113,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,18* | € 195,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|