Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220373 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 400mm / 1600mm 12 x 0.25mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220373
EAN/GTIN:
     4044777546381
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 73220373 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 400mm / 1600mm 12 x 0.25mm² Grau 1St.

Kategorie: Spiralkabel
Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Spirallänge (min.): 400 mm
Spirallänge (max.): 1600 mm
Anzahl Adern: 12 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 12 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig + Ungeschirmt + hochflexibel
Außen-Ø: 25 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 1 St.
Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 73220373
Isolationsmaterial: PUR
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Prüfzeichen: 1200 V
Nennspannung: 250 V
Ader-Identcode: DIN 47100
Typ: 73220373
Farbe: grau
Produkt-Art: Spiralkabel
Hersteller-Nr.: 73220373
EAN: 4044777546381
Leiterwiderstand: 138 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel12x1, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 4044777546381, LAPP, 73220373
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,67*
€ 71,78*
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 78,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 108,69*
€ 3,50*
ab € 90,46*
€ 113,64*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 195,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.