Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5512569 Herst.-Nr.: 73220265 EAN/GTIN: 4044777545506 |
| |
|
| | |
| Produkttext Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge Anwendungsgebiete - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden - Für Anforderungen der Elektronikbranche - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® LiYD11Y - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf PVC-Basis - Abschirmung durch Kupfer-Umlegung - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 0,4 m | Produktfarbe | Schwarz | Kabelmaterial | Kupfer | Isolationsmaterial | PVC | Spiralaußendurchmesser | 2,6 cm | Spirallänge (gedehnt) | 40 cm | Spirallänge (nicht gedehnt) | 10 cm | Kabeldurchmesser | 7,3 mm | Testspannung | 1200 V | Anzahl der Kabeladern | 7 | Kerngröße | 0,25 mm² | Temperaturbereich (Biegung) | 5 - 50 °C | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabellänge: | 0,4 m | Produktfarbe: | Schwarz | Kabelmaterial: | Kupfer | Isolationsmaterial: | PVC | Spiralaußendurchmesser: | 2,6 cm | Spirallänge (gedehnt): | 40 cm | Spirallänge (nicht gedehnt): | 10 cm | Kabeldurchmesser: | 7,3 mm | Testspannung: | 1200 V | Anzahl der Kabeladern: | 7 | Kerngröße: | 0,25 mm² | Temperaturbereich (Biegung): | 5 - 50 °C | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, 73220265, lapp, unitronic®, spiral, 0.25, schwarz, unitronic |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,39* | € 52,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,32* | € 52,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,91* | € 69,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,91* | € 99,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|