| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5502673 Herst.-Nr.: 4510091 EAN/GTIN: 4044773392128 |
| |
|
| | |
| LAPP 4510091 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Orange 100 m (4510091) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, lapp kabel&leitung h05v-k 1x0,5, litze, litze 100m, 4510091, lapp, h05vk, 0.50, orange, h05v |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,08035* | € 0,11825* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,0889* | € 0,1289* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,123* | € 0,208* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,2124* | € 0,3021* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,90* | € 55,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|