| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5494089 Herst.-Nr.: 52220073 EAN/GTIN: 4044777366064 |
| |
|
| | |
| LAPP SKINTOP® MULTI Version 2 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 16 mm Polycarbonat 1 St. (52220073) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, kabelverschraubung kunststoff ip68, leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, 52220073, lapp, max., skintop®, multi, version, klemmø, polycarbonat, skintop, klemm, mehrfachkabeldurchführungsplatte, plattenstärke, kabeldurchführungsplatte, mehrfachkabeldurchfhrungsplatte, plattenstrke, kabeldurchfhrungsplatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,08* | € 17,86* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,06* | € 17,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,83* | € 18,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,28* | € 20,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,66* | € 50,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|