Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5492234 Herst.-Nr.: 4520012S EAN/GTIN: 4044774701677 |
| |
|
| | |
| 4520012S Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m - Kabel - 100 m (4520012S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, aderleitung h07v-k 1x2.5 schwarz 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4520012s, 4520012, lapp, litze, h07vk, 2.50, schwarz, h07v, kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,34894* | € 0,46894* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,3924* | € 0,5224* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,70* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,50* | € 0,84* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 87,99* | € 109,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|