Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5490889 Herst.-Nr.: 4160326 EAN/GTIN: 4044774695921 |
| |
|
| | |
| 4160326 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Blau-Weiß 100 m - Kabel - 100 m (4160326) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x1 blau weiss r100, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4160326, lapp, litze, multistandard, multi, standard, blau, weiß, blauweiß, kabel, blauwei |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,24961* | € 0,32961* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,2652* | € 0,3552* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 4,98* | ab € 0,2939* | € 0,3939* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,29* | € 0,40* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 64,65* | € 81,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|