Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5490888 Herst.-Nr.: 4160311 EAN/GTIN: 4044774695884 |
| |
|
| | |
| 4160311 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Verde 100 m - Kabel - 100 m (4160311) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, 4160311, lapp, multistandard, multi, standard, grün, cavo, cablaggi, verde, kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,24843* | € 0,33843* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,2652* | € 0,3552* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,93* | € 85,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|