Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M TE100037593 - Schrumpfschlauch - Schwarz - Polyolefin - 100 cm - 3,2 cm - 7,5 mm (7000037643)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 32/7,5 mm, 1 m
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 32/7,5 mm, 1 m
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 32/7,5 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-5281187
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037643
EAN/GTIN:
     8712403518892
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Schrumpfschlauch
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge  100 cm
Durchmesser vor Schrumpfen  3,2 cm
Durchmesser nach Schrumpfen  7,5 mm
Menge pro Packung  10 Stück(e)
Schrumpfungsrate  4:1
Schrumpftemperaturbereich  55 - 130 °C
Durchmesser (mm)  3,2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge:
100 cm
Durchmesser vor Schrumpfen:
3,2 cm
Durchmesser nach Schrumpfen:
7,5 mm
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Schrumpfungsrate:
4:1
Schrumpftemperaturbereich:
55 - 130 °C
Durchmesser (mm):
3,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 1m schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 4:1, 7000037643, deutschland, mdta, warmschrumpfschlauch, mit.w, 58732, 3275b, mitw, 3275, mmswmkle, l=1m, mittelwandig, gmbh, stück, te100037593, schwarz, polyolefin, 100037593, warmsschl3275mm, mdta3275b, 061kv, stck, warms, schl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 12,80*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 13,12*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 14,92*
7 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 10,63*
€ 14,94*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,71*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.