Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40107260 Herst.-Nr.: 7000037643 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch MDT A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M Warmschrumpfschlauch MDT A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M Warmschrumpfschlauch MDT A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS konform. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mittelwandig | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 1m schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 4:1, MDT-A32/7.5-B, MDTA327.5B, 7000037643, Kleber, Meterstueck, Meterstück, Meterware, Meterwaren, Mittelwandige Schrumpfschlaeuche, Mittelwandige Schrumpfschläuche, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschlauch-Rolle, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, halogenfrei, mittelwandig, 0330215, 330215 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 12,79* | | | | | 25 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 10,89* | € 13,11* | | | | Lager 3461 | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,56* | € 14,84* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,62* | € 14,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,67* | € 15,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,56* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|