Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Z-S230/SS Leistungsrelais Weiß (265271)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5249832
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265271
EAN/GTIN:
     4015082652715
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Anzahl der Kontakte  2
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der Kontakte:
2
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Betriebstemperatur:
20 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 230v 16a, ly relais, leistungsrelais 230v, 265271, eaton, zs230/ss, powerware, zs230ss, s230, stromstossschalter, 230vac/16a/2s, 230vac16a2s, 230vac, 603731, stück, installation, leistungsrelais, weiß, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 18,69*
1
€ 5,46*
ab € 14,17*
€ 19,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 20,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 15,34*
€ 20,64*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 37,50*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.