Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Steuerkabel 3 x 1.50 mm² abgeschirmt grau (1136303/50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-4906856
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136303/50
EAN/GTIN:
     4044774571218
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Lapp Steuerkabel 3 x 1.50 mm² abgeschirmt grau (1136303/50)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, lapp, grau, 1136303, 113630350, mehradriges, kabel, cykupferblende, 1.5mm², ölflex, classic, steuerkabel, 1.50, abgeschirmt, 1136303/50, 15mm, lflex, 3g15, kupferblende, 5mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,4366*
€ 1,7966*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,47108*
€ 1,84108*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5031*
€ 1,8731*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,83033*
€ 2,25033*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 128,40*
€ 157,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136853/100
ab € 1,365*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136112
ab € 2,58396*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136804
ab € 1,07392*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136854
ab € 1,28539*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136107x
ab € 1,68988*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136803-1
ab € 0,93821*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5
ab € 1,67019*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136212/100
ab € 322,638*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136118/100
ab € 453,748*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136103/100
ab € 0,95451*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136203/100
ab € 1,07519*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136403/100
ab € 2,1399*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136104/100
ab € 1,15958*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136204/100
ab € 1,30091*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136404/100
ab € 2,49237*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.