Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108249372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136853/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05734*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37734*
€ 1,63903
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,32734*
€ 1,57953
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,05734*
€ 1,25823
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136112
ab € 2,50703*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136804
ab € 1,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136854
ab € 1,2495*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136107
ab € 1,64671*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136203
ab € 1,03512*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136803-1
ab € 0,91299*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5
ab € 1,40683*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136212/100
ab € 3,16275*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136118/100
ab € 445,565*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136103/100
ab € 1,1471*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136403/100
ab € 2,07267*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136104/100
ab € 1,12999*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136204/100
ab € 1,26502*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136304/100
ab € 1,62169*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136404/100
ab € 240,567*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.