Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4906813 Herst.-Nr.: 4520005/50 EAN/GTIN: 4044774701509 |
| |
|
| | |
| Lapp Litze, 10.00 mm², grün/gelb Kupferlitze blank, feindrähtig PVC (4520005/50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h07v-k 10 mm, h07v-k, h07v-k lapp kabel, lapp, 4520005, 452000550, litze, grün/gelb, h07vk, 4520005/50, grngelb, grün, gelb, h07v, 10mm², kupfer, 10.00, kupferlitze, blank, feindrähtig, 10mm, 1000, feindrhtig |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,12815* | € 1,37815* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 1,13354* | € 1,38354* | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,20728* | € 1,46728* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,2332* | € 1,5032* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 139,92* | € 165,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|