Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschelle 4.2 mm -40...+105 °C schwarz 8 Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66 (H4P PA66HS BK 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 8.0mm
Artikel-Nr.:
     2753E-4906691
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     H4P PA66HS BK 100
EAN/GTIN:
     4031026240824
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
HellermannTyton Kabelschelle 4.2 mm -40...+105 °C schwarz 8 Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66 (H4P PA66HS BK 100)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, hellermanntyton, 21160003, 60003, schwarz, 503800, pa66hs, stück, befestigungsschelle, h4phsbkc1, hellermann, h4ppa66hsbk(100, bef., schelle, kabelschelle, 40...+105, polyamid, hitzestabilisiert, pa66, stck, h4ppa66hsbk100, 40105
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,1046*
€ 0,1498*
100
€ 5,46*
ab € 0,115*
€ 0,161*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11598*
€ 0,16198*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1216*
€ 0,1696*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,40*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.