Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 148-90037 Drahtverbinder Transparent - Orange (HCPM-3 PC OG 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Artikel-Nr.:
     2753E-4906237
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HCPM-3 PC OG 100
EAN/GTIN:
     4031026530604
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Transparent, Orange
Material  Polycarbonat
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15,1 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Transparent, Orange
Material:
Polycarbonat
Breite:
15,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, verbindungsklemme 3 leiter 1-2,5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 3-leiter, 14890037, 90037, hellermann, orange, hellermanntyton, hcpm3, hcpm3pccl/og, verbindungs, klemme, 3polig, tyton, drahtverbinder, transparent, hcpm3pcclog, hcpm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0666*
€ 0,0972*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,163*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1255*
€ 0,1775*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1345*
€ 0,1936*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,81*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.