Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Schutzkontakt Stromkabel, 3.0 m, rot - für den Markt: D / F / NL / A / L - 1 Stück (BS09-05044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-4568674
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS09-05044
EAN/GTIN:
     4017538076106
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgeräte-zuleitung 3m

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, rot, 3,0m · Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt · Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: rot · Farbe Kabel: rot

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  CEE7/7
Anschluss 2  C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor  Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Nickel
Verbindungswinkel  90°
Leitermaterial  Kupfer
  
Leistung  
Eingangsspannung  230 V
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
CEE7/7
Anschluss 2:
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verbindungswinkel:
90°
Leitermaterial:
Kupfer
Eingangsspannung:
230 V
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, shiverpeaks kaltgerätekabel, shiverpeaks, 05044, bs0905044, bs09, basicsnetzanschlusskabel, schutzkontaktstecker, kaltgerätebuchse, kaltgeräte, cee7/7c13, basics, schutzkontakt, stromkabel, markt:, stück, kaltgertebuchse, kaltgerte, cee77c13, markt, stck, basic, netzanschlusskabel, cee7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
558
€ 4,50*
ab € 5,19*
€ 7,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,47*
€ 37,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.