Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, rot, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, rot, 3,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, rot, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS09-05044
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS09-05044
EAN/GTIN:
     4017538076106
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgeräte-zuleitung 3m
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, rot, 3,0m

· Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse
· Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
· Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: rot
· Farbe Kabel: rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, shiverpeaks kaltgerätekabel, Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse, Schukokabel, Stromkabel, Netzkabel, Schutzkontaktstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
358
€ 4,50*
ab € 6,63*
€ 7,71*
€ 3,50*
ab € 32,10*
€ 37,85*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.