Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4474895 Herst.-Nr.: 70350 EAN/GTIN: 4040849703508 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Klettverschluss - 17 cm - Schwarz, weiß, Blau, Rot, grün, orange (Packung mit 6) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 70350 | EAN/UPC | 4040849703508 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Klettverschluss | Produkttyp | Klettverschluss | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2 cm | Länge | 17 cm | Farbe | Schwarz, weiß, Blau, Rot, grün, orange | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Klettverschluss | Breite | 2 cm | Länge | 17 cm | Farbe | Schwarz, weiß, Blau, Rot, grün, orange | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Blisterverpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Packungsmenge: | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Klettverschluss | Breite: | 2 cm | Länge: | 17 cm | Farbe: | Schwarz, weiß, Blau, Rot, grün, orange | Leistungsmerkmale: | Blisterverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder, goobay kabelbinder, 70350, goobay, klettverschluss, wentronic, orange, schwarz, blau, weiß, grün, packung, kabel, management, 17cm, 6erpack, verschiedene, farben, kabelmanagement, kabelorganizer, kabelhalter, flur, stück(e, stcke, pack, organizer, stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 2,80* | € 4,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,87* | € 4,26* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,47* | € 5,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,08* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|