Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 18-10005 strap cable tie Schwarz 1Stück(e) Kabelbinder (18-10005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS18-10005 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 m Nylon, Polyester Schwarz
shiverpeaks BS18-10005 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 m Nylon, Polyester Schwarz
shiverpeaks BS18-10005 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 m Nylon, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-4286860
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     18-10005
EAN/GTIN:
     4017538078322
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Produkttext

Klettverschlussband 19mm, schwarz, 1m. Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite · Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden · Kann mit der Schere auf jede beliebige Länge gekürtzt werden · Länge: 1 Meter · Breite: 19mm · Farbe schwarz

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ   strap cable tie
Material  
Erkennungsmarke  Nein
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  100 cm
Breite  19 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Typ:
strap cable tie
Erkennungsmarke:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Länge:
100 cm
Breite:
19 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, 10005, 1810005, schwarz, shiverpeaks, klettverschlussband, 19mm, velcro, sconn, conn, s/conn, maximum, connectivity, strap, cable, 1stück(e, 1stcke, 1stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1098
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,30*
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,35*
5 Tage
25
€ 1,00*
ab € 8,43*
€ 12,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,25*
€ 18,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.