Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 18-10005 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Velcro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS18-10005 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 m Nylon, Polyester Schwarz
shiverpeaks BS18-10005 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 m Nylon, Polyester Schwarz
shiverpeaks BS18-10005 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 m Nylon, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045115
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-10005
EAN/GTIN:
     4017538078322
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettverschlussband 19mm, schwarz, 1m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
19 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.