Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Primo ARM Cortex M4F Entwicklungsplatine (A000135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3715324
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000135
EAN/GTIN:
     8058333492407
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessor  ARM Cortex M4F
Mikrocontroller-Modell  ESP8266
  
Speicher  
Speichertaktfrequenz  64 MHz
Flash memory (microcontroller)  512 KB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)  64 KB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Bluetooth  Ja
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte  14
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte  6
I2C-Schnittstelle  Ja
  
Funktionen  
Formfaktor  Arduino
Arbeitsspannung  3,3 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin  15 mA
  
Gewicht und Abmessungen  
Dimensionen Tafel  68,58 x 53,34 mm

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Prozessor:
ARM Cortex M4F
Mikrocontroller-Modell:
ESP8266
Speichertaktfrequenz:
64 MHz
Flash memory (microcontroller):
512 KB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher):
64 KB
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte:
14
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte:
6
I2C-Schnittstelle:
Ja
Formfaktor:
Arduino
Arbeitsspannung:
3,3 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin:
15 mA
Dimensionen Tafel:
68,58 x 53,34 mm
Weitere Suchbegriffe: arduino, a000135, 000135, primo, 4038816097989, arduino®, board, cortex, entwicklungsplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 6,00*
ab € 30,39*
€ 40,94*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 32,56*
€ 43,86*
3 Tage
18
€ 8,00*
ab € 33,76*
€ 45,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.