Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-132043 Herst.-Nr.: A000135 EAN/GTIN: 4038816097989 |
| |
|
|  |  |
 | Der Primo ist der erste Arduino-Board mit einem Nordic nRF52 Prozessor mit WiFi gekennzeichnet. Das Arduino Primo kombiniert die Rechenleistung aus dem Nordic nRF52 Prozessor, einem Espressif ESP8266 für WiFi, sowie mehrere On-Board-Sensoren und ein Batterieladegerät . Die nRF52 umfasst NFC (Near Field Communication) und Bluetooth Smart. Die Sensoren umfassen eine On-Board-Taste, LED und Infrarot-Empfänger und Sender. DasArduino Primo Coreist in Zusammenarbeit mit Nordic Semiconductor für den Bereich IoT entwickelt worden und ist durch seinen geringen Stromverbrauch und der Bluetoothfähigkeit ideal für Wearables-Projekte geeignet. Der verwendete Mikrocontroller ist ein nRF52832. Dieser wird auch auf dem Arduino Primo verwendet. Spezifikationen: - 10 digitale Ein- / Ausgangspins
- 10 PWM (alle digitalen Pins)
- 8 analoge Pins (von D0 bis D7)
- Beschleunigungsmesser und Gyroskop
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- RGB Led
- SWD-Anschluss (zur Programmierung des Boards über einen externen Programmer)
- Ein Knopfzellen-Batteriehalter
- BLE-Schnittstelle
- LED
- NFC-Anschluss (zur Verwendung einer externen NFC-Antenne)
- Reset-Tasten (zum Zurücksetzen des Mikrocontrollers)
- Ein / Aus-Schalter für die Stromversorgung
Dokumente: - Anleitung Arduino PRIMO CORE
- Schematik
WIFI MICROCONTROLLER Processor ESP8266 Architecture Tensilica Xtensa LX106 Operating Voltage 3.3 V Flash Memory 4 MB RAM 8 MB instruction, 12 MB data Clock Speed 80 MHz WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz Wake up time < 2ms ARDUINO MICROCONTROLLER Microcontroller Nordic nRF52832 Architecture ARM Cortex-M4F Operating Voltage 3.3 V Flash memory 512 KB SRAM 64 KB Clock Speed 64 MHz Analog I/O Pins 6 + 1 DAC DC Current per I/O Pins 7 mA Bluetooth Smart Up to +4 dBm output power, -96 dBm sensitivity Other features PDM interface, AES HW enc, NFC tag SERVICE MICROCONTROLLER Processor STM32F103R8T6 Architecture ARM Cortex-M3 Operating Voltage 2.0 to 3.6 V Flash Memory 64 KB SRAM 20 KB Clock Speed up to 72 MHz Main Features USB/Uart converter, CMSIS-DAP, GPIO expander, Board power management, IrDA GENERAL Input Voltage 5 V Digital I/O Pins 20 PWM Output 3 Power Consumption 87 mA PCB Size 53 x 68.5 mm Weight 34 g Product Code A000135 |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 30,39* | € 40,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,56* | € 43,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 33,76* | € 45,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|