Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Primo Entwicklungsplatine ARM Cortex M4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino Primo Entwicklungsplatine ARM Cortex M4F
Arduino Primo Entwicklungsplatine ARM Cortex M4F
Arduino Primo Entwicklungsplatine ARM Cortex M4F
Arduino Primo Entwicklungsplatine ARM Cortex M4F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37729141
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Speicher
Speichertaktfrequenz
64 MHz
Flash-Speicher (Mikrocontroller)
512 KB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
64 KB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
15 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
14
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
6
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
68.58 x 53.34 mm
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex M4F
Mikrocontroller-Modell
ESP8266
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.