Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S300 PR PROXIMITY PLASTIC Proximity plastic axial ac rela, out no/nc terminal block (951451110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3461451
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     951451110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hauptmerkmale

Funktionen  
Frequenz  0,025 kHz
Gehäusematerial  Kunststoff
Übertragungsbereich  0,05 - 5 m
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE, cUL
  
Energie  
AC Eingangsspannung  24-240 V
Stromstärke (maximal)  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  25 mm
Tiefe  70 mm
Höhe  100 mm
Gewicht  150 g
  
Betriebsbedingungen  
Umgebungstemperatur (min.)  40 °C
Umgebungstemperatur (max.)  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Frequenz:
0,025 kHz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Übertragungsbereich:
0,05 - 5 m
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, cUL
AC Eingangsspannung:
24-240 V
Stromstärke (maximal):
3 A
Breite:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
100 mm
Umgebungstemperatur (min.):
40 °C
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, datalogic reflexions-lichtschranke, trimmer, datalogic reflexionslichtschranke, 951451110, datalogic, proximity, plastic, reflexionslichtschranke, s300pr1c01rx, v/ac, s300, axial, rela, no/nc, terminal, block, nonc, reflexions, lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 172,75*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 138,97*
€ 172,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,42*
€ 184,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,96*
€ 185,47*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 302,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.